Referencias
Fischer:568008
Rubix:799150232000
fabricante:SX Plus 8 x 40
EAN:4048962480832

Detalles de producto : CAJA 100 U. TACO SX PLUS 8X40
El especialista en materiales macizos.
• Expansión en 4 direcciones para una alta capacidad de sujeción• Aletas de fijación para la pre-fijación del tornillo y un montaje flexible• Instalación del taco posible con poco esfuerzo• El reborde del taco impide el deslizamiento hacia el fondo del agujero• Par de apriete perceptible que evita el apriete excesivo del tornilloEl fischer Spreizdübel SX Plus es, gracias a su expansión en 4 direcciones, el especialista en materiales macizos como el hormigón, la piedra caliza y la mampostería. Las aletas de fijación especiales aseguran una pre-fijación del tornillo, lo que evita tener que sujetarlo en aplicaciones en techo. Esta sujeción del tornillo permite al usuario una instalación flexible y cómoda. El reborde flexible del taco, además, impide el deslizamiento del taco dentro del agujero para una instalación segura. El material de nylon de alta calidad garantiza una sujeción segura y duradera en una amplia variedad de materiales macizos y huecos.Función:• El SX Plus es adecuado para la instalación en preposición y para el montaje atravesante• Durante la colocación del taco, las aletas de fijación se pliegan hacia el interior. Así, el tornillo queda enganchado al insertarlo en el taco y ya no puede caerse, lo que es especialmente útil para aplicaciones en techo• Al apretar el tornillo, el SX Plus se expande en cuatro direcciones y se ancla firmemente en el material• La seguridad anti-rotación impide la rotación del taco y facilita la colocación• El diseño específico del taco SX Plus garantiza un alto par de apriete y así evita el apriete excesivo del tornillo
Cualidades
• La expansión en 4 direcciones asegura una transmisión óptima de las fuerzas en el material y garantiza altos valores de resistencia en materiales macizos y huecos• Las aletas de fijación especiales aseguran una prefijación del tornillo, liberando así ambas manos del usuario durante la colocación• El cuello del taco sin presión de expansión evita que el atornillado genere fuerzas de expansión en la superficie del material. Esto previene el desprendimiento de los azulejos y del enlucido• Gracias a la forma específica del taco, este puede clavarse fácilmente en el orificio de perforación con solo unos golpes de martillo• El reborde pronunciado del taco impide que se deslice dentro del orificio de perforación y permite una fijación segura• El par de apriete perceptible permite al usuario saber automáticamente cuándo el tornillo está correctamente posicionado y evita así un apriete excesivo del tornillo
Aplicaciones
• Luminarias• Percheros• Detectores de movimiento• Zócalos• Estantes murales ligeros• Armarios con espejo• Buzones• Consolas de TV• Enrejados• Persianas plegables• Equipamiento de baños y WC• Detectores de humo
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material | plástico |
| Tipo | sx plus |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 € Sin IVA
/ unidad
11,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días





