CAJA 50 U. TACO SXRL 10X80 FUS

Taco con vástago largo SXRL

Ver información técnica

Referencias

Fischer:522719
Rubix:798972878000
fabricante:SXRL 10 x 80 FUS
EAN:4048962180947
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de broca de perforación10 mm
Longitud80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO SXRL 10X80 FUS


El versátil con múltiples profundidades de anclaje
• Evaluación ETA con valores de carga excelentes: fijaciones múltiples seguras para sistemas no estructurales en hormigón y mampostería• El elemento de expansión largo hace que el SXRL sea versátil en su uso• Las cargas se transmiten de manera uniforme al material base gracias a la geometría del taco. Por ello, en materiales de pared delgada las aletas no se dañan• Montaje sencillo: las aletas evitan que el taco gire al ser introducido más profundamenteEl fischer langschaftdübel SXRL-FUS, en combinación con la fischer zeskantschroef met aangevormde ring en geïntegreerde bitopname, está aprobado para fijaciones múltiples de sistemas no estructurales en mampostería, hormigón y hormigón celular. En mampostería con bloques huecos, las dos zonas de expansión del taco distribuyen las fuerzas de manera uniforme; en hormigón celular y materiales macizos estas se unen formando un elemento de expansión largo. Con el tornillo de seguridad de acero galvanizado, el taco de vástago largo es adecuado para fijaciones de estructuras metálicas.Función:• El SXRL es apto para montaje pasante• En mampostería con bloques huecos, las dos zonas de expansión garantizan una transmisión de fuerzas respetuosa con el soporte. Las aletas porosas del bloque no resultan dañadas por la segunda zona de expansión y, por tanto, pueden utilizarse para la transmisión de cargas• Las dos zonas de expansión se unen en hormigón celular y materiales macizos formando un elemento de expansión largo y garantizan una distribución de la carga uniforme y plana en el soporte• Recomendado para la fijación de estructuras metálicas• Para construcciones de madera se recomiendan tornillos avellanados

Cualidades

• El largo elemento de expansión con varias profundidades de anclaje 50, 70 y 90 mm para SXRL 8 y SXRL 10 y 70 y 90 mm para SXRL 14 hace que el SXRL sea un producto de uso versátil• Gracias a la geometría especial del taco, las fuerzas de sujeción se distribuyen de manera uniforme en el orificio• La aprobación para fijación de un solo punto en hormigón fisurado convierte al SXRL 10, en aplicaciones como el anclaje de marquesinas y barandillas exteriores, en un especialista para hormigón y en una alternativa económica frente a los anclajes de acero• Al atornillar, las costillas más largas evitan que el taco gire durante el montaje• Además, SXRL 10 y 14 están aprobados para aplicaciones sometidas a carga de compresión y pueden utilizarse en construcciones de fachada que se monten a distancia sin soportes de pared• El SXRL con longitudes útiles de hasta 290 mm ofrece el taco adecuado para cada aplicación

Aplicaciones

• Subestructuras de fachadas, techos y cubiertas de madera• Madera de arista• Marquesinas de madera• Ventanas• Portones y puertas• Puertas cortafuegos• Persianas / contraventanas• Barandillas• Percheros• Armarios de cocina colgantes• Soportes para TV• Estanterías de pared• Lámparas• Revestimiento de paredes• Escuadras metálicas• Soportes metálicos• Carriles guía• Conductos para cables• Bandejas portacables• Radiadores• Aires acondicionados• Vigas

Información técnica


Atributos
Diámetro de broca de perforación10 mm
Longitud80 mm
Materialplástico
Tiposxrl
84,47 Sin IVA
/ unidad
102,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de broca de perforación

Longitud