Referencias
Spartex:864165
Rubix:798956885000
EAN:3660338186226



Documentos
Detalles de producto : TACO DE PARED NYLON D6 <<DESCATALOGADO>>
De nailon
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,16 € Sin IVA
/ 100 unidades
8,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
