Referencias
Fischer:562153
Rubix:799040583000
fabricante:DuoXpand 8 x 100 FUS
EAN:4048962440140





Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 8X100 FUS
Anclar con agarre inteligente
• Combinación inteligente de diseño y material para un agarre que respeta el material• Elemento de expansión con dos profundidades de anclaje para uso flexible• Aprobado para fijaciones múltiples de sistemas no portantes en hormigón y mampostería• Las aletas laterales impiden que gire en el taladro para un montaje cómodo• Tornillo de seguridad premontado con cabeza hexagonal y arandela integradaEl fischer Langschaftdübel DuoXpand con dos profundidades de anclaje está aprobado junto con el tornillo de seguridad hexagonal fischer para fijaciones múltiples de sistemas no portantes en hormigón, mampostería y hormigón celular. Gracias a su geometría especial de láminas y la combinación de materiales, el taco se expande de forma óptima y respetuosa con el material en cada sustrato. La gama incluye diámetros de 8 y 10 y longitudes de taco hasta 230 mm. El DuoXpand con el tornillo hexagonal y arandela integrada es especialmente adecuado para la fijación de estructuras metálicas.Función:• El DuoXpand es adecuado para montaje por paso• En materiales macizos, el diseño coordinado del producto garantiza una distribución uniforme de la carga en el sustrato• En mampostería de bloques huecos, las láminas se abren en el nervio del bloque y forman en el hueco un anclaje por contracorte. La geometría del taco garantiza una transmisión de fuerzas que respeta el material, por lo que los nervios porosos del bloque no se destruyen• Particularmente adecuado para la fijación de estructuras metálicas
Cualidades
• La combinación coordinada de diseño y material se ancla perfectamente en todos los sustratos y permite un uso universal• La geometría especial de las láminas se expande respetando el material en cada sustrato. Esto evita roturas en materiales porosos y permite anclajes próximos al borde• El cuerpo base gris de nylon de alta calidad ofrece una gran sujeción, mientras que el componente rojo de material aporta flexibilidad y un óptimo ensanchamiento• La Evaluación Técnica Europea (ETA-21/0324) para fijaciones múltiples de sistemas no portantes garantiza una sujeción segura en todas las clases de sustratos• DuoXpand 10 en longitudes de 80, 100, 180 y 200 mm es adecuado para anclajes sometidos a acción sísmica en mampostería de bloques huecos o perforados (ETA-22/0186)• El tornillo de seguridad premontado está perfectamente adaptado al taco y ahorra tiempo en el montaje
Aplicaciones
• Subestructuras de fachadas, techos y cubiertas de madera o metal• Ventanas• Portones y puertas• Percheros• Armarios colgantes de cocina• Maderas (vigas)• Vigas• Soportes para TV• Revestimientos de pared• Escuadras metálicas• Soportes metálicos• Canales para cables• Bandejas para cables
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Material | plástico |
| Tipo | duoxpand |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,73 € Sin IVA
/ unidad
75,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h