Referencias
Spartex:864166
Rubix:798956884000
EAN:3660338186233



Documentos
Detalles de producto : TACO DE PARED NYLON D8
De nailon
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € Sin IVA
/ 100 unidades
10,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
