Referencias
Fischer:545677
Rubix:799218991000
fabricante:DuoBlade (40)
EAN:4048962323726

Detalles de producto : PACK 40 U. TACO PLADUR DUOBLADE
Taco autorroscante para placas de cartón-yeso para un montaje sencillo y rápido
• Alto par para una sensación de colocación óptima• No gira debido a las nervaduras del vástago• Compatible con ganchos, tornillos y tornillos de ojo habituales• Alojamiento para punta cruzada estándar (PZ 2) para un montaje sencillo• Taco autorroscante para un montaje sencillo y rápido en placas de cartón-yesoLa fischer DuoBlade forma parte de la innovadora DuoLine y, por tanto, consta de varios componentes para el mejor rendimiento posible. La punta autorroscante garantiza una acción de perforación limpia y eficaz. El taco se atornilla enrasado en las placas de cartón-yeso mediante un atornillador a batería o un destornillador en montajes en superficie. La fischer DuoBlade está diseñada para tornillos para madera, tornillos para metal y tornillos para tableros de partículas de 4 a 5 mm de diámetro, así como para distintos ganchos y tornillos de ojo. Por ello es universalmente adecuada para, por ejemplo, fijar detectores de humo, barras de cortina y persianas de forma segura y rápida. La DuoBlade se coloca en la placa de cartón-yeso con una punta PZ 2 convencional. No se necesita herramienta de instalación especial. La punta autorroscante garantiza una acción de perforación limpia y eficaz. El taco se atornilla enrasado en las placas de cartón-yeso mediante un atornillador a batería o un destornillador en montajes en superficie. La fischer DuoBlade está diseñada para tornillos para madera, tornillos para metal y tornillos para tableros de partículas de 4 a 5 mm de diámetro, así como para distintos ganchos y tornillos de ojo. Por ello es universalmente adecuada para, por ejemplo, fijar detectores de humo, barras de cortina y persianas de forma segura y rápida. La DuoBlade se coloca en la placa de cartón-yeso con una punta PZ 2 convencional. No se necesita herramienta de instalación especial.Función:• La fischer DuoBlade es adecuada para el montaje en superficie• La punta metálica dispone de propiedades extremadamente resistentes al calor. Especialmente en aplicaciones en placas de cartón-yeso con doble revestimiento: la punta no se funde a pesar de las altas temperaturas• La fischer DuoBlade permite el uso de tornillos para madera, tornillos para metal y tornillos para tableros de partículas de 4 a 5 mm de diámetro, así como distintos ganchos y tornillos de ojo• En placas de fibra de yeso se recomienda realizar un pre-taladro con una broca ø 8 mm
Cualidades
• Un producto innovador de la fischer DuoLine con combinaciones inteligentes para más potencia y más ingenio• La fischer DuoBlade autorroscante permite un montaje sencillo y rápido en placas de cartón-yeso y placas de fibra de yeso• La punta metálica negra garantiza una instalación sencilla y segura sin que el taco se desplace• El alto par al apretar en el borde del taco proporciona el factor de satisfacción y una sensación de colocación óptima• Alojamiento para punta cruzada estándar (PZ 2) para un montaje sencillo
Aplicaciones
• Detectores de humo• Espejos• Barras de cortina• Persianas• Lámparas de techo ligeras• Marcos
Información técnica
Atributos
| Diámetro de broca de perforación | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 44 mm |
| Material | plástico |
| Tipo | duoblade |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días





