Referencias
Fischer:062758
Rubix:798720657000
fabricante:UX 12 x 70
EAN:4006209627587




Detalles de producto : CAJA 25 U. TACO UX 12X70
El taco universal de nylon para todos los materiales de construcción.
TACO UX 12x70
Cualidades
• El principio de funcionamiento universal (formación de un nudo o expansión) permite su uso en todos los materiales macizos, huecos y en placas. Por tanto, el UX es la elección adecuada cuando el soporte de anclaje es desconocido.
• Las nervaduras de enlace inclinadas del UX aseguran una guía óptima del tornillo. Dispositivos antirotación con forma de diente de sierra impiden el giro del taco en el orificio perforado. Esto garantiza una seguridad de montaje máxima.
• Los juegos de fijación con ganchos ofrecen la solución adecuada para todas las aplicaciones
Aplicaciones
• Luminarias
• Armarios suspendidos ligeros
• Toalleros
• Armarios con espejo
• Consolas TV
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x90x90 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 155 g |
| Diámetro de broca de perforación | 12 mm |
| Longitud | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,49 € Sin IVA
/ unidad
12,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días