BLISTER 10 U. DUOTEC 12 S PH DIY + 10 U. TORNILLO CABEZA PLANA

Taco basculante DuoTec

Ver información técnica

Referencias

Fischer:542591
Rubix:799220565000
fabricante:fischer DuoTec 12 S PH M (10)
EAN:4048962298888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de broca de perforación12 mm
Longitud60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BLISTER 10 U. DUOTEC 12 S PH DIY + 10 U. TORNILLO CABEZA PLANA


El taco basculante de nailon, fácil de montar, para altas cargas en todos los materiales de placas
• Combinación de dos componentes de material para un mejor rendimiento• El manguito de brida refuerza el orificio de perforación y permite cargas transversales considerablemente mayores• El mango curvado permite detectar obstáculos antes del montajeEl taco basculante de nailon fischer DuoTec para altas cargas de tracción y transversales gracias a sus 2 componentes. Montaje sencillo con un pequeño diámetro de perforación de 10 mm y una parte basculante corta, también en huecos estrechos y aislados. Fácil preinstalación; el taco no cae en el orificio incluso sin tornillo. No hay cortes y por tanto no hay debilitamiento de la placa de yeso. La parte basculante se despliega automáticamente detrás de la placa y confiere al taco su capacidad portante. Gracias a la toma de tornillo flexible de acero inoxidable, el taco basculante puede usarse con tornillos para madera y aglomerado o con ganchos métricos y varillas roscadas con tuerca de seguridad. En materiales macizos de construcción, actúa como un taco de expansión. El gancho redondo suministrado está optimizado para el taco basculante fischer DuoTec. Esto garantiza una sujeción perfecta.Función:• El fischer DuoTec es adecuado para montaje en superficie• Montaje sencillo utilizando brocas habituales de 10 o 12 mm• Gracias a la parte basculante corta es adecuado para huecos estrechos, incluso aislados con lana mineral. Tenga en cuenta la longitud de la parte basculante.• En materiales macizos de construcción, como hormigón o madera, actúa como un taco de expansión. Atención, ¡no con tornillos métricos!• La toma de tornillo flexible permite utilizar tornillos para madera, aglomerado y métricos, así como ganchos

Cualidades

• La toma de tornillo flexible permite utilizar tornillos y ganchos con diferentes formas de rosca• Los plásticos reforzados con fibra de vidrio y el inserto esquelético metálico (fischer DuoTec 12) garantizan la absorción de altas cargas de tracción y transversales en todos los materiales de placas• La cara de apoyo de nylon blando y gris distribuye la carga sobre la superficie de la placa y minimiza así el debilitamiento del material portante• Diámetros de orificio habituales y elemento basculante corto para un montaje sencillo en huecos estrechos, también aislados• Manguito de brida blanco con función de bloqueo que permite la preinstalación rápida y segura del taco en el orificio• Con escala en la cinta de tracción (fischer DuoTec 12) para determinar la longitud de tornillo necesaria (valor de escala + 20 mm)

Aplicaciones

• Armarios de cocina colgantes• Muebles de salón• Estanterías• Guardarropas• Barandillas• Cuadros• Espejos• Lámparas• Macetas colgantes pesadas

Información técnica


Atributos
Diámetro de broca de perforación12 mm
Longitud60 mm
Materialplástico
Tipoduotec
19,42 Sin IVA
/ unidad
23,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días