Taquete
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
taquete (66)
Marca
fischer
(50)
spartex
(16)
19 Producto(s) de 66 variante (s):
TACO DE PARED NYLON D6 <>
- spartex:864165
- rubix:798956885000
- ean:3660338186226
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:6 mm
- Longitud:30 mm
7,16 € Sin IVA
/ 100 unidades
TACO CON COLLARIN 6X30 NYLON <>
- spartex:864179
- rubix:798956891000
- ean:3660338186349
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:6 mm
- Longitud:30 mm
TACO DE PARED NYLON D12 SIN BRIDA <>
- spartex:864175
- rubix:798956907000
- ean:3660338186318
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:12 mm
- Longitud:60 mm
5,24 € Sin IVA
/ 25 unidades
PACK 50 U. TACO DUOPOWER 6X30+TORNILLOS
- fischer:535459
- rubix:799218995000
- fabricante:DuoPower 6 x 30 S
- ean:4048962239881
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:6 mm
- Longitud:30 mm
9,93 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 100 U. TACO SX PLUS 8X40
- fischer:568008
- rubix:799150232000
- fabricante:SX Plus 8 x 40
- ean:4048962480832
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:8 mm
- Longitud:40 mm
9,65 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 100 U. TACO DUOPOWER 6X30
- fischer:555006
- rubix:798693425000
- ean:4048962235562
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:6 mm
- Longitud:30 mm
6,94 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 100 U. TACO PLADUR GK
- fischer:052389
- rubix:798936730000
- fabricante:GK
- ean:4006209523896
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:1 mm
- Longitud:22 mm
35,56 € Sin IVA
/ unidad
TACO UX 8X50 R
- fischer:077870
- rubix:798294652000
- fabricante:UX 8 x 50 R
- ean:4006209778708
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:8 mm
- Longitud:50 mm
0,14 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 100 U. TACO DUO POWER 6X30 535453
- fischer:UBN 8.8X1168
- rubix:799220563000
- fabricante:69379
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:6 mm
- Longitud:30 mm
7,40 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 10X140 FUS
- fischer:562170
- rubix:799040586000
- fabricante:562170
- ean:4048962440317
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:10 mm
- Longitud:140 mm
124,34 € Sin IVA
/ unidad
CAJ 50 U. TACO EXPANSION S 10
- fischer:50110
- rubix:799192248000
- ean:4042205038231
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:10 mm
- Longitud:50 mm
4,21 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 50 U. TACO DUOXPAND 8X100 FUS
- fischer:562153
- rubix:799040583000
- fabricante:DuoXpand 8 x 100 FUS
- ean:4048962440140
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:8 mm
- Longitud:100 mm
62,73 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 25 U. TACO DUOPOWER 12X60
- fischer:538243
- rubix:798846466000
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:12 mm
- Longitud:60 mm
8,45 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 50 U. TACO SXRL 10X120 T
- fischer:522700
- rubix:798972872000
- fabricante:SXRL 10 x 120 T
- ean:4048962180763
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:10 mm
- Longitud:120 mm
98,42 € Sin IVA
/ unidad
PACK 40 U. TACO PLADUR DUOBLADE
- fischer:545677
- rubix:799218991000
- fabricante:DuoBlade (40)
- ean:4048962323726
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:8 mm
- Longitud:44 mm
17,32 € Sin IVA
/ unidad
TACO S 16
- fischer:050116
- rubix:799304159000
- fabricante:S 16
- ean:4006209501160
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:16 mm
- Longitud:80 mm
0,09 € Sin IVA
/ unidad
PACK 10 U. TACO DUOTEC 12 DIY
- fischer:542590
- rubix:799218990000
- fabricante:fischer DuoTec 12 (10)
- ean:4048962298871
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro de broca de perforación:12 mm
- Longitud:60 mm
15,98 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 50 U. TACO DUOPOWER 8X40 S
- fischer:FTP K 10
- rubix:798846464000
- fabricante:78414
- Entrega estimada (15) días
13,30 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 50 U. TACO DUOPOWER 6X30 S
- fischer:FTP K 6
- rubix:798846465000
- fabricante:78412
- Entrega estimada (15) días
9,32 € Sin IVA
/ unidad


















