Referencias
Fischer:522701
Rubix:798972873000
fabricante:SXRL 10 x 140 T
EAN:4048962180770




Detalles de producto : CAJA 50 U. TACO SXRL 10X140 T
El versátil con múltiples profundidades de anclaje
SXRL 10X140 T
Cualidades
• El largo elemento de expansión con varias profundidades de anclaje 50, 70 y 90 mm para SXRL 8 y SXRL 10 y 70 y 90 mm para SXRL 14 hace que el SXRL sea un producto de uso versátil• Gracias a la geometría especial del taco, las fuerzas de sujeción se distribuyen de manera uniforme en el orificio• La aprobación para fijación de un solo punto en hormigón fisurado convierte al SXRL 10, en aplicaciones como el anclaje de marquesinas y barandillas exteriores, en un especialista para hormigón y en una alternativa económica frente a los anclajes de acero• Al atornillar, las costillas más largas evitan que el taco gire durante el montaje• Además, SXRL 10 y 14 están aprobados para aplicaciones sometidas a carga de compresión y pueden utilizarse en construcciones de fachada que se monten a distancia sin soportes de pared• El SXRL con longitudes útiles de hasta 290 mm ofrece el taco adecuado para cada aplicación
Aplicaciones
• Subestructuras de fachadas, techos y cubiertas de madera• Madera de arista• Marquesinas de madera• Ventanas• Portones y puertas• Puertas cortafuegos• Persianas / contraventanas• Barandillas• Percheros• Armarios de cocina colgantes• Soportes para TV• Estanterías de pared• Lámparas• Revestimiento de paredes• Escuadras metálicas• Soportes metálicos• Carriles guía• Conductos para cables• Bandejas portacables• Radiadores• Aires acondicionados• Vigas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 245x180x67,5 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2225 g |
| Diámetro de broca de perforación | 10 mm |
| Longitud | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,66 € Sin IVA
/ unidad
144,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días