Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422351
Rubix:798390729000
fabricante:40422351



Documentos
Detalles de producto : T22 40 50 10 V142 95AU 40422351
T22 40 50 10 V142 95AU 40422351
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,38 € Sin IVA
/ unidad
33,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
