Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421384
Rubix:781310304038
fabricante:40421384

Documentos
Detalles de producto : N1 15 20 3 90NBR 40421384
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 15 20 3 90NBR 40421384
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
