Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24062175
Rubix:798390275000
fabricante:ES 45 X 60 X 16,50 X 0 BI-NBR B3B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 16.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 45 60 16,5 B3B246 BI-NBR 24062175
El juego de sellado multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres mangas y un anillo de apoyo. Los juegos de Dachmanschetten se componen en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Juego de sellos Dachmanschetten
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 16.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,44 € Sin IVA
/ unidad
356,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días