AUN10(125-105)125 140 15 40421109
AUN100 190 210 15 94AU 40421849
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421109
Rubix:781330670038
fabricante:40421109




Resumen técnico
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN10(125-105)125 140 15 40421109
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN10(125-105)125 140 15 40421109
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,44 € Sin IVA
/ unidad
126,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días