S8 78 90 12 B209 70NBR 24068016

Sellos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24068016
Rubix:798390290000
fabricante:S8 78 X 90 X 12 X 6 70 NBR B209
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior78 mm
Diámetro exterior90 mm
Altura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S8 78 90 12 B209 70NBR 24068016


Sello de vástago monobloque con una cabeza de caucho embutida en la parte textil. El sello de vástago compacto también es apto para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior78 mm
Diámetro exterior90 mm
Altura12 mm
Material70 nbr b209
Ejecucións8
135,43 Sin IVA
/ unidad
163,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días