Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422076
Rubix:799071677000
fabricante:40422076


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 65,0 75,0 7,3 925
Anillo ranurado LF 300 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,24 € Sin IVA
/ unidad
48,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días