Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251889
Rubix:799073655000
fabricante:24251889


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 10.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 115,0 130,0 10,9 V142
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados conforme a ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 10.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,51 € Sin IVA
/ unidad
104,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días