LFTC17

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:LFTC17
Rubix:620300470011
fabricante:LFTC17 R
EAN:0605779636261
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Anchura24.27 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFTC17


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Aplicaciones

Aplicaciones hostiles

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Diámetro interior17 mm
Anchura24.27 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Materialhierro fundido
Altura81 mm
Longitud58.5 mm
Serielftc
Anchura de rodamiento total24.27 mm
Diámetro de agarres de fijación6 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
29,56 € Sin IVA
/ unidad
35,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días