Referencias
INA:PCJY60-XL-N
Rubix:621200102022
fabricante:9.47306E+11
EAN:4054372845321


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
Detalles de producto : PCJY60-XL-N
Soportes PCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura | 47.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Serie | pcjy..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 68 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Diámetro exterior | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,24 € Sin IVA
/ unidad
225,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días