UCFL 204/H

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:UCFL 204/H
Rubix:798689173000
EAN:07316579751766
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFL 204/H


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas JIS. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Listo para montar
- Rodamientos lubricados y sellados
- Bloqueo rápido en el eje
- Gran variedad de formas de carcasa, materiales de carcasa y métodos de bloqueo
- Opciones de bloqueo concéntrico para altas velocidades y baja vibración

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes90 mm
Materialhierro fundido
Longitud113 mm
Anchura de rodamiento total33.3 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
23,47 Sin IVA
/ unidad
28,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días