UCF215

SNR - Unidad de rodamiento - UCF.215

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:UCF215
Rubix:799226159000
fabricante:UCF.215
EAN:3413529507764
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Anchura77.8 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF215


carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación con anillo deslizante

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Anchura77.8 mm
Distancia de fijación entre ejes159 mm
Materialacero fundido
Altura78.5 mm
Longitud200 mm
Serieucf200
Anchura de rodamiento total77.8 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r49500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Diámetro exterior130 mm
Peso5.74 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,51 Sin IVA
/ unidad
170,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días