Referencias
FAG:UCF212-J7
Rubix:798743266000
fabricante:0808222310000
EAN:4047643247559
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Anchura175 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF212-J7


Soporte-brida UCF

Información técnica


Atributos
Peso neto4394 g
Diámetro interior60 mm
Anchura175 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Materialacero
Altura68.7 mm
Longitud175 mm
Serieucf
Anchura de rodamiento total68.7 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r36000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52000 N
Diámetro exterior68.7 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,79 Sin IVA
/ unidad
204,24 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h