Referencias
SKF:FYNT 75 F
Rubix:798789794000
fabricante:409180
EAN:7316574500543

Detalles de producto : FYNT 75 F
Carcasa Concentra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Anchura | 81.3 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
982,40 € Sin IVA
/ unidad
1188,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
