Referencias

Ref. sustituida:RCJY50-JIS
FAG:UCF210-J7
Rubix:798640643000
fabricante:0808221690000
EAN:4047643247580
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Anchura143 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCF210-J7


Soporte-brida UCF

Información técnica


Atributos
Peso neto2601 g
Diámetro interior50 mm
Anchura143 mm
Distancia de fijación entre ejes111 mm
Materialacero
Altura54.6 mm
Longitud143 mm
Serieucf
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Diámetro exterior54.6 mm
102,33 € Sin IVA
/ unidad
123,82 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h