Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFL208-25
FAG:UCFL208-25-J7
Rubix:798752355000
fabricante:0812153040000
EAN:4047643262019


Resumen técnico
| Diámetro interior | 39.688 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
Detalles de producto : UCFL208-25-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1490 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 39.688 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
| Material | hierro fundido grafítico (carcasa); anillos interior/exterior y bolas fabricados en acero para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 175 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 51.2 mm |
| Sujeción | 36 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 51.2 mm |
| Peso | 1.49 kg |
| Forma de montaje | unidad de alojamiento con brida de dos tornillos (versión oval) con tornillos prisioneros en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,61 € Sin IVA
/ unidad
103,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días