UCF202D1

Soporte tipo deflector J-Line, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:UCF202D1
Rubix:798073898000
fabricante:UCF202D1 N
EAN:00029176539183
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF202D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.

Cualidades

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Aplicaciones

Machine application

Información técnica


Atributos
Peso neto630 g
Diámetro interior15 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes64 mm
Materialcast iron housing; high-carbon chromium steel insert bearing
Altura33.3 mm
Longitud86 mm
Serieucf2
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior47 mm
Peso0.8 kg
Forma de montajesquare 4-bolt flange (cast housing), bolt size m10
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,48 Sin IVA
/ unidad
38,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días