Referencias
RHP:MSFT50
Rubix:621000420011
fabricante:MSFT50 RRS AR3P5
EAN:00747023012923


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 215.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Documentos
Detalles de producto : MSFT50
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
MSFT50 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 50mm Shaft Diameter
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 215.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 55.6 mm |
| Longitud | 127 mm |
| Serie | msft |
| Anchura de rodamiento total | 64.31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Peso | 3.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,11 € Sin IVA
/ unidad
136,86 € IVA incluido
Entregado normalmente en ( 2 ) días