UCFC211D1

Soporte tipo deflector J-Line, de RHP

Ver información técnica

Referencias

NSK:UCFC211D1
Rubix:621100200002
fabricante:UCFC211D1 N
EAN:00029176574207
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Anchura55 mm
Distancia de fijación entre ejes106.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFC211D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo deflector brida redonda de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto4200 g
Diámetro interior55 mm
Anchura55 mm
Distancia de fijación entre ejes106.1 mm
Materialcarcasa de hierro fundido, rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Altura58.4 mm
Longitud185 mm
Serieucfc
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Sujeción6 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r29200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Diámetro exterior100 mm
Forma de montajebrida redonda pilotada de 4 pernos
120,01 € Sin IVA
/ unidad
145,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días