Referencias
INA:PCF50-XL
Rubix:621001103022
fabricante:0947296970000
EAN:4054372845260


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCF50-XL
Soportes PCF, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 143 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 143 mm |
| Longitud | 143 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 51.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,33 € Sin IVA
/ unidad
148,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días