Referencias
Ref. sustituida:-T-UCF203
FAG:UCF203-J7
Rubix:798752506000
fabricante:0821607320000
EAN:4047643337298


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
Detalles de producto : UCF203-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 590 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
| Material | hierro fundido (carcasa); cojinete fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Altura | 33.3 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 31 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 33.3 mm |
| Peso | 0.59 kg |
| Forma de montaje | brida cuadrada de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,50 € Sin IVA
/ unidad
53,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días