Referencias
NSK:UKFL206D1
Rubix:620600406002
fabricante:UKFL206D1 N
EAN:00029176673092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
Documentos
Detalles de producto : UKFL 206
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 895 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
| Altura | 31 mm |
| Longitud | 148 mm |
| Serie | ukfl |
| Anchura de rodamiento total | 38 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Peso | 0.89 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,09 € Sin IVA
/ unidad
55,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días