Referencias
RHP:TMST60
Rubix:621200528011
fabricante:TMST60 R
EAN:00747023034925

Documentos
Detalles de producto : TMST60
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 166.5 mm |
| Longitud | 166.5 mm |
| Serie | mst |
| Anchura de rodamiento total | 70 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 42 mm |
| Número de orificios | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,71 € Sin IVA
/ unidad
355,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días