TCJT30-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:TCJT30-XL-N
Rubix:798246315000
fabricante:0008569160000
EAN:4012802799057
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TCJT30-XL-N


Soportes TCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Cualidades

PCJT entregado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT- y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura80 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Materialfundición
Altura142 mm
Longitud142 mm
Serietcjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total50.2 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior44 mm
89,43 Sin IVA
/ unidad
108,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días