Referencias
SNR:SUCFL207N
Rubix:799168514000
fabricante:SUCFL.207.N
EAN:3413529516360




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 42.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Detalles de producto : SUCFL207N
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
cuerpo de acero inoxidable moldeado, rodamiento de bolas con inserto de acero inoxidable con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con anillo de sellado, grasa alimentaria
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 42.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 90 mm |
| Longitud | 156 mm |
| Serie | sucfl200 |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20100 N |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Peso | 1.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,95 € Sin IVA
/ unidad
450,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días