Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFC210
FAG:UCFC210-J7
Rubix:798752401000
fabricante:0822439640000
EAN:4054366900289


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 97.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFC210-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2970 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 97.6 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 42.6 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 51.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Peso | 3.052 kg |
| Forma de montaje | brida pilotada de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,43 € Sin IVA
/ unidad
144,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h