Referencias
RHP:SF1.1/2
Rubix:620824100011
fabricante:SF1.1/2 R
EAN:00747023027965


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 34.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SF1.1/2
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
SF1.1/2 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 1.1/2 Inch Diameter
Cualidades
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 34.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 101.5 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 101.6 mm |
| Longitud | 130.2 mm |
| Serie | sf |
| Anchura de rodamiento total | 54.18 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 101.6 mm |
| Peso | 2.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,75 € Sin IVA
/ unidad
72,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días