Referencias

Ref. sustituida:TCJ45-XL-I
INA:TCJ45-XL
Rubix:620900108022
fabricante:0947480550000
EAN:4054372939570
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Anchura35 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TCJ45-XL


Collar de bloqueo excéntrico, sellos en T
Soportes TCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Anchura35 mm
Distancia de fijación entre ejes105 mm
Materialhierro fundido
Altura59.1 mm
Longitud137 mm
Serietcj
Anchura de rodamiento total35 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior63 mm
144,31 € Sin IVA
/ unidad
174,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días