F2BSS 40M-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F2BSS 40M-TPSS
Rubix:799202286000
EAN:07316581138289
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura38.9 mm
Distancia de fijación entre ejes143.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F2BSS 40M-TPSS


Estas unidades de rodamiento de bolas con brida ovalada están diseñadas especialmente para las industrias alimentaria y de bebidas. Constan de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y bloqueo por tornillo prisionero, y son adecuados para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de acero inoxidable, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de una máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a los productos químicos
- Resistente
- Lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Diseñado para altas temperaturas y velocidades

Aplicaciones

Para aplicaciones alimentarias y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura38.9 mm
Distancia de fijación entre ejes143.7 mm
Materialacero inoxidable
Altura171.5 mm
Longitud95.1 mm
Anchura de rodamiento total53.2 mm
Diámetro de agarres de fijación14.3 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r1900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr24700 N
Diámetro exterior51.8 mm
Peso1.7 kg
454,30 € Sin IVA
/ unidad
549,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días