Referencias
INA:PCFT15-XL
Rubix:798023675000
fabricante:0008313950000
EAN:4012802791730
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PCFT15-XL


Soportes PCFT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Materialhierro fundido
Altura32.1 mm
Longitud99 mm
Seriepcft..-xl
Anchura de rodamiento total57 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Diámetro exterior99 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,10 Sin IVA
/ unidad
56,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días