Referencias
INA:LCJT45-XL
Rubix:799048090000
fabricante:0008578310000
EAN:4012802798098


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : LCJT45-XL
Soportes LCJT, soportes-brida de dos agujeros, anillo tensor excéntrico, obturación L.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 59.1 mm |
| Longitud | 111 mm |
| Serie | lcjt |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,62 € Sin IVA
/ unidad
174,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días