SFT15EC

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:SFT15EC
Rubix:620200403011
fabricante:SFT15EC R
EAN:00747023027170
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Anchura32.87 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SFT15EC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto400 g
Diámetro interior15 mm
Anchura32.87 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Materialcast iron
Altura98.5 mm
Longitud52.5 mm
Seriesft
Anchura de rodamiento total32.87 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,37 Sin IVA
/ unidad
36,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días