UCFCX14D1

Cojinete

Ver información técnica

Referencias

NTN:UCFCX14D1
Rubix:798230551000
EAN:4547359501223
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Anchura77.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFCX14D1


Cojinetes autoalineables con numerosas opciones de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, acero inoxidable o plástico.

Cualidades

Gama de productos muy versátil e intercambiable en la industria.

- El cojinete NTN sin mantenimiento contiene una grasa de alta calidad a base de litio, usable durante un largo período sin necesidad de renovar la grasa.

- Está equipado con un excelente sistema de estanqueidad, único de NTN, que evita cualquier fuga de grasa o la penetración de polvo y agua procedentes del exterior. Esto supone ahorros en tiempo y costes de mantenimiento.

- Los tornillos de fijación con bola, exclusivos de NTN, para determinados cojinetes, fijan de manera fiable los cojinetes al eje, incluso cuando están sometidos a vibraciones o cargas de impacto.

- Para una protección adicional: cubiertas de fundición como equipamiento estándar para los modelos de cojinetes más comunes. Para entornos exteriores o en caso de producción excesiva de polvo y/o uso de líquidos.

- Construidos para condiciones extremas: cojinetes con alojamientos de fundición dúctil o alojamientos de acero con características de resistencia superiores, reduciendo el riesgo de rotura del cojinete.

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
Concentración: 1 - 10%

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)245x235x100 mm
Peso neto7900 g
Diámetro interior70 mm
Anchura77.8 mm
Serieucfcx
Número de orificios4
Diámetro exterior130 mm
318,23 Sin IVA
/ unidad
385,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días