Referencias
RHP:PSFT20CR
Rubix:620400409011
fabricante:PSFT20CR R
EAN:00747023024933


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 33.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : PSFT20CR
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Soporte Termoplástico en forma de tensor con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable
Cualidades
Soporte Termoplástico en forma de tensor con inserto en acero inoxidable, incorpora grasa alimentaria, apto para NSF, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 33.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Material | termoplástico pbt |
| Altura | 113.3 mm |
| Longitud | 64.1 mm |
| Serie | psft |
| Anchura de rodamiento total | 33.7 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,77 € Sin IVA
/ unidad
77,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días