Referencias
INA:RCJY30-XL-N
Rubix:620600100022
fabricante:0008645520000
EAN:4012802797008


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
Detalles de producto : RCJY30-XL-N
Soportes RCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.5 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | rcjy..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 42.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,93 € Sin IVA
/ unidad
71,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días