Referencias
FAG:UKFL205-J7
Rubix:798752226000
fabricante:0812108920000
EAN:4047643251495


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
Detalles de producto : UKFL205-J7
Soporte-brida UKFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 690 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 99 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar (hierro fundido conforme a jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 68 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | ukfl |
| Anchura de rodamiento total | 27 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
| Diámetro exterior | 36.7 mm |
| Peso | 0.69 kg |
| Forma de montaje | manguito adaptador (bloqueo del manguito adaptador) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,71 € Sin IVA
/ unidad
104,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días