Referencias
RHP:ASPF 204
Rubix:620400814002
EAN:00747023173938


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 16 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 71.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ASPF204
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Cualidades
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Aplicaciones
Machine application
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 16 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 71.5 mm |
| Material | pressed steel |
| Altura | 90 mm |
| Serie | aspf2 |
| Anchura de rodamiento total | 16 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 9 mm |
| Número de orificios | 6 |
| Diámetro exterior | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,08 € Sin IVA
/ unidad
25,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días