Referencias
FAG:UCF206-17-J7
Rubix:798752500000
fabricante:0812109220000
EAN:4047643251471


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26.988 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
Detalles de producto : UCF206-17-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 26.988 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 83 mm |
| Material | hierro fundido con grafito lamelar (hierro fundido según jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 31 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Sujeción | 14 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
| Peso | 1.15 kg |
| Forma de montaje | tornillos prisioneros en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € Sin IVA
/ unidad
76,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días