Referencias
FAG:UCFC208-24-J7
Rubix:798752411000
fabricante:0822288170000
EAN:4054366899859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Anchura | 145 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
Detalles de producto : UCFC208-24-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2080 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Anchura | 145 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido de grafito lamelar; rodamiento de acero para rodamientos |
| Altura | 145 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 49.2 mm |
| Peso | 2.08 kg |
| Forma de montaje | con pasadores roscados (tornillos de fijación) en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,85 € Sin IVA
/ unidad
128,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días