Referencias
FAG:UCFL208-24-J7
Rubix:798752356000
fabricante:0812152900000
EAN:4047643262026


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
Detalles de producto : UCFL208-24-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1530 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 144 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 51.2 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 21 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 51.2 mm |
| Peso | 1.53 kg |
| Forma de montaje | brida de 2 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,61 € Sin IVA
/ unidad
103,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días