Referencias
FAG:UCF208-J7
Rubix:798552439000
fabricante:0808219440000
EAN:4047643247634


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCF208-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1910 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 102 mm |
| Material | acero |
| Altura | 51.2 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 51.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,05 € Sin IVA
/ unidad
93,23 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h